Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6045707 MKR 15 050 ALU PASSERELLA STANDARD NAVAL - 6045707

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6045707 MKR 15 050 ALU PASSERELLA STANDARD NAVAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196381975

Artikelnummer

OBO6045707

Herstellernummer

6045707

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

50 mm

Höhe:

15 mm

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

NATO-Lochbild:

ja

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

0.26 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

50 N/m

Passerella per l'utilizzo nella produzione navale, prodotta nel rispetto delle norme per impianti navali VG 88900-1.