OBO BETTERMANN - OBO6045103 MKR 15 100 FT PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 15 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
4012196053773
Artikelnummer
OBO6045103
Herstellernummer
6045103
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.25 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
grau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie