Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6045057 MKR 15 050 FT PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045057

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6045057 MKR 15 050 FT PASSERELLA STANDARD NAVALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196053650

Artikelnummer

OBO6045057

Herstellernummer

6045057

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

grau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella per impianti navali 15x50x2000, St, FT