Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6043062 WKV 60 FS GIUNTO ANGOLARE - 6043062

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6043062 WKV 60 FS GIUNTO ANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4012196050178

Artikelnummer

OBO6043062

Herstellernummer

6043062

Hersteller

OBO

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

72 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Giunto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6043062 - WKV 60 FS GIUNTO ANGOLARE