Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041230 RAAM 610 FS DERIVAZIONE LATERALE - 6041230

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041230 RAAM 610 FS DERIVAZIONE LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 50 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195878568

Artikelnummer

OBO6041230

Herstellernummer

6041230

Hersteller

OBO

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

50 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione laterale con sistema ad attacco rapido. Per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 60 mm.