OBO BETTERMANN - OBO6018517 VUS 3 A2 GIUNTO PER PROFILATO A U - 6018517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Mit Schraubzubehör - ja
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195706007
Artikelnummer
OBO6018517
Herstellernummer
6018517
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


