OBO BETTERMANN - OBO6018513 VUS 3 FT GIUNTO PER PROFILATO A U - 6018513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Außenverbinder
Mit Schraubzubehör - ja
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
10 ST
EAN
4012196229154
Artikelnummer
OBO6018513
Herstellernummer
6018513
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Außenverbinder
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Morsetto per profilato a U incluse viti a testa tonda 190x45, St, FT


