OBO BETTERMANN - OBO6018505 VUS 5 FT GIUNTO PER PROFILATO A U - 6018505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Innenverbinder
Mit Schraubzubehör - ja
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
10 ST
EAN
4012196446896
Artikelnummer
OBO6018505
Herstellernummer
6018505
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Innenverbinder
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Morsetto per profilato a U incluse viti a testa tonda 190x44, St, FT


