Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6018378 VUS 7 FT GIUNTO PER PROFILATO A U - 6018378

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6018378 VUS 7 FT GIUNTO PER PROFILATO A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Innenverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196014293

Artikelnummer

OBO6018378

Herstellernummer

6018378

Hersteller

OBO

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Innenverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Morsetto per profilato a U incluse viti a testa tonda 200x61, St, FT