Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6017164 WB GR A4 STAFFA PARETEGANCIO CENTRALE - 6017164

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6017164 WB GR A4 STAFFA PARETEGANCIO CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196561261

Artikelnummer

OBO6017164

Herstellernummer

6017164

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Accessori di montaggio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6017164 - WB GR A4 Fissaggio parete