Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6016764 GEV 36 A4 CONNETTORE ANGOLARE - 6016764

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6016764 GEV 36 A4 CONNETTORE ANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Eckverbinder

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196120253

Artikelnummer

OBO6016764

Herstellernummer

6016764

Hersteller

OBO

Ausführung:

Eckverbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

54 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

3.9...4.9 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Morsetto di giunzione per la realizzazione di elementi per curve di passerelle grigliate.