Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6016688 GRV 245 A4 CONNETTORE - 6016688

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6016688 GRV 245 A4 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196054312

Artikelnummer

OBO6016688

Herstellernummer

6016688

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

sonstige

Art der Verbindung:

schraubloser Verbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

245...245 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

245 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

3.9...4.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Giunto per passerelle grigliate in versione lunga per il fissaggio longitudinale di passerelle senza viti.