Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6016680 GRV 245 FS CONNETTORE - 6016680

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6016680 GRV 245 FS CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196052578

Artikelnummer

OBO6016680

Herstellernummer

6016680

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

schraubloser Verbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

245...245 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

245 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

3.9...4.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per passerelle grigliate in versione lunga per il fissaggio longitudinale di passerelle senza viti.