Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6016642 GSV 34 A2 ELEMENTO GIUNZIONE - 6016642

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6016642 GSV 34 A2 ELEMENTO GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196198306

Artikelnummer

OBO6016642

Herstellernummer

6016642

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

sonstige

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinnendraht:

3.9...4.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Morsetto per passerella grigliata in versione avvitata.