Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6016574 GUV 6 A2 CONNETTORE A U - 6016574

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6016574 GUV 6 A2 CONNETTORE A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196593880

Artikelnummer

OBO6016574

Herstellernummer

6016574

Hersteller

OBO

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

24 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Connettore a giunto per passerella grigliata del tipo SGR.