OBO BETTERMANN - OBO6016253 CGR 50 300 A2 PASSERELLA GRIGLIATA C - 6016253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195891352
Artikelnummer
OBO6016253
Herstellernummer
6016253
Hersteller
OBO
Breite:
300 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
740 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Gewicht:
1.95 kg/m
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


