Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6016251 CGR 50 200 A2 PASSERELLA GRIGLIATA C - 6016251

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6016251 CGR 50 200 A2 PASSERELLA GRIGLIATA C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196012794

Artikelnummer

OBO6016251

Herstellernummer

6016251

Hersteller

OBO

Breite:

200 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7400 mm²

Passerella grigliata con forma a C composta da fili in acciaio saldati a punto, altezza del bordo 50 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie