Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6016200 CGR 50 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA C - 6016200

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6016200 CGR 50 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196012671

Artikelnummer

OBO6016200

Herstellernummer

6016200

Hersteller

OBO

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1300 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Gewicht:

1.25 kg/m

Passerella grigliata con forma a C composta da fili in acciaio saldati a punto, altezza del bordo 50 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie