Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015693 DBLG 20 500 FS STAFFA DISTANZIATRICE - 6015693

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015693 DBLG 20 500 FS STAFFA DISTANZIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 700...700 mm

  • Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195239222

Artikelnummer

OBO6015693

Herstellernummer

6015693

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

700...700 mm

Ausführung:

Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento. Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.