Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015689 DBLG 20 400 FS STAFFA DISTANZIATRICE - 6015689

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015689 DBLG 20 400 FS STAFFA DISTANZIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

  • Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - Haltenase

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196961764

Artikelnummer

OBO6015689

Herstellernummer

6015689

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Ausführung:

Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

Haltenase

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento.