Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015654 DBLG 20 100 FS STAFFA DISTANZIATRICE - 6015654

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015654 DBLG 20 100 FS STAFFA DISTANZIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - Haltenase

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196961597

Artikelnummer

OBO6015654

Herstellernummer

6015654

Hersteller

OBO

Ausführung:

Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

Haltenase

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Tragfähigkeit:

0 N

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento. Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.