Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015646 DBLG 20 050 FS STAFFA DISTANZIATRICE - 6015646

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015646 DBLG 20 050 FS STAFFA DISTANZIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - Haltenase

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196961528

Artikelnummer

OBO6015646

Herstellernummer

6015646

Hersteller

OBO

Ausführung:

Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

Haltenase

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Per l'installazione a pavimenti di passerelle grigliate. Utilizzabile anche come piastra di fissaggio a parete.