Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015552 DBL 50 500 FS STAFFA DISTANZIATRICE - 6015552

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015552 DBL 50 500 FS STAFFA DISTANZIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195239154

Artikelnummer

OBO6015552

Herstellernummer

6015552

Hersteller

OBO

Ausführung:

Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Staffa distanziatrice B500mm, St, FS