Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015408 GMS 570 FS SOSPENSIONE CENTRALE - 6015408

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015408 GMS 570 FS SOSPENSIONE CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - eingehängt

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196941117

Artikelnummer

OBO6015408

Herstellernummer

6015408

Hersteller

OBO

Ausführung:

eingehängt

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Culla per pass. Grigl., a incastro B570mm, St, FS