Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015406 GMS 470 FS SOSPENSIONE CENTRALE - 6015406

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015406 GMS 470 FS SOSPENSIONE CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - eingehängt

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196941056

Artikelnummer

OBO6015406

Herstellernummer

6015406

Hersteller

OBO

Ausführung:

eingehängt

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Tragfähigkeit:

1400 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Culla incluso morsetto per sospensioni di passerelle grigliate.