OBO BETTERMANN - OBO6015404 GMS 370 FS SOSPENSIONE CENTRALE - 6015404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 370 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 18 mm
Ausführung - Auflageprofil
Scharnierend - nein
Packung
25 ST
EAN
4012196940998
Artikelnummer
OBO6015404
Herstellernummer
6015404
Hersteller
OBO
Länge:
370 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Ausführung:
Auflageprofil
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


