OBO BETTERMANN - OBO6015379 WW 100 20 FS ANGOLARE A PARETE - 6015379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 208 mm
Höhe - 108 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196608652
Artikelnummer
OBO6015379
Herstellernummer
6015379
Hersteller
OBO
Länge:
208 mm
Höhe:
108 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
45 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


