Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015360 WW 100 15 FS ANGOLARE A PARETE - 6015360

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015360 WW 100 15 FS ANGOLARE A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 158 mm

  • Höhe - 108 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196608591

Artikelnummer

OBO6015360

Herstellernummer

6015360

Hersteller

OBO

Länge:

158 mm

Höhe:

108 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

45 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Angolare a parete per il fissaggio a strutture in muratura e calcestruzzo per carichi ridotti.