Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015247 GMA M10 FS SOSPENSIONE CENTRALE - 6015247

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015247 GMA M10 FS SOSPENSIONE CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - eingehängt

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196421510

Artikelnummer

OBO6015247

Herstellernummer

6015247

Hersteller

OBO

Ausführung:

eingehängt

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa da parete / soffitto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6015247 - GMA M10 FS CULLA 60X40