Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015224 GMA M6 FT SOSPENSIONE CENTRALE - 6015224

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015224 GMA M6 FT SOSPENSIONE CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195649786

Artikelnummer

OBO6015224

Herstellernummer

6015224

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Culla per aste filettate M6 60x40, St, FT