OBO BETTERMANN - OBO6015220 GMA M6 FS SOSPENSIONE CENTRALE - 6015220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - eingehängt
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - nein
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
25 ST
EAN
4012196421695
Artikelnummer
OBO6015220
Herstellernummer
6015220
Hersteller
OBO
Ausführung:
eingehängt
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


