Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6005553 GGRM 75 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA G - 6005553

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6005553 GGRM 75 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Profilform - G-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195686484

Artikelnummer

OBO6005553

Herstellernummer

6005553

Hersteller

OBO

Breite:

50 mm

Höhe:

75 mm

Profilform:

G-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2200 mm²

Art der Verbindung:

Klickbefestigung

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Gewicht:

0.79 kg/m

Drahtdurchmesser Längsseite:

3.9 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

3.9 mm

Mögliche Stützabstände:

1...2.5 m

Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione. Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.