Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6005550 GGRM 50 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA G - 6005550

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6005550 GGRM 50 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - G-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195686477

Artikelnummer

OBO6005550

Herstellernummer

6005550

Hersteller

OBO

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

G-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1700 mm²

Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione. Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie