Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6003818 GW 40 80 FT GRIGLIA ANGOLARE - 6003818

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6003818 GW 40 80 FT GRIGLIA ANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Profilform - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196002955

Artikelnummer

OBO6003818

Herstellernummer

6003818

Hersteller

OBO

Breite:

80 mm

Höhe:

40 mm

Profilform:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

2000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3200 mm²

Angolare per la posa dei cavi su supporti in acciaio.