Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6003780 DGRM 600 FS COPERCHIO A SCATTO - 6003780

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6003780 DGRM 600 FS COPERCHIO A SCATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

4012196641741

Artikelnummer

OBO6003780

Herstellernummer

6003780

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Coperchio a scatto per passerella grigliata GRM.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie