Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6003754 GR KS 48 OR CAPPUCCIO PROTETTIVO - 6003754

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6003754 GR KS 48 OR CAPPUCCIO PROTETTIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 mm

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 500 ST

EAN

4012195872894

Artikelnummer

OBO6003754

Herstellernummer

6003754

Hersteller

OBO

Länge:

15 mm

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

sonstige

Farbe:

sonstige

Copertura di protezione per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6003754 - GR KS 4.8 OR CAPPUCCIO GR-MAGIC 4 8 PVC