Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6003750 GR KS 39 OR CAPPUCCIO PROTETTIVO - 6003750

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6003750 GR KS 39 OR CAPPUCCIO PROTETTIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 mm

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 500 ST

EAN

4012195944690

Artikelnummer

OBO6003750

Herstellernummer

6003750

Hersteller

OBO

Länge:

15 mm

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

sonstige

Farbe:

sonstige

Copertura di protezione per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6003750 - GR KS 3.9 OR CAPPUCCIO GR-MAGIC 3 9 PVC