Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6003692 SGR 155 300 FT PASSERELLA GRIGLIATA SGR - 6003692

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6003692 SGR 155 300 FT PASSERELLA GRIGLIATA SGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 155 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195380276

Artikelnummer

OBO6003692

Herstellernummer

6003692

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Höhe:

155 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

34800 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Gewicht:

4.4 kg/m

Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati a punto con bordo di altezza pari a 155 mm.