Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6003633 SGR 105 600 A2 PASSERELLA GRIGLIATA SGR - 6003633

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6003633 SGR 105 600 A2 PASSERELLA GRIGLIATA SGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196622092

Artikelnummer

OBO6003633

Herstellernummer

6003633

Hersteller

OBO

Breite:

600 mm

Höhe:

105 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

55400 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Gewicht:

5.57 kg/m

Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati a punto con bordo di altezza pari a 105 mm.