OBO BETTERMANN - OBO6003629 SGR 105 400 A2 PASSERELLA GRIGLIATA SGR - 6003629
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 400 mm
Höhe - 105 mm
Länge - 3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite - 6 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196622078
Artikelnummer
OBO6003629
Herstellernummer
6003629
Hersteller
OBO
Profilform:
U-Form
Breite:
400 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
6 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
36300 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
4.26 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1...4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
3500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
850 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
450 N/m


