Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6003625 SGR 105 200 A2 PASSERELLA GRIGLIATA SGR - 6003625

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6003625 SGR 105 200 A2 PASSERELLA GRIGLIATA SGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Drahtdurchmesser Längsseite - 6 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012196622054

Artikelnummer

OBO6003625

Herstellernummer

6003625

Hersteller

OBO

Profilform:

U-Form

Breite:

200 mm

Höhe:

105 mm

Länge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

6 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

6 mm

Nutzbarer Querschnitt:

17500 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Art der Verbindung:

geschraubt

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewicht:

2.96 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Mögliche Stützabstände:

1...4 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

3100 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1750 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

1150 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

790 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

600 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

400 N/m

Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati a punto con bordo di altezza pari a 105 mm.