Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6002479 GRM 105 300 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6002479

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6002479 GRM 105 300 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195874959

Artikelnummer

OBO6002479

Herstellernummer

6002479

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Höhe:

105 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

26800 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Gewicht:

2.35 kg/m

Passerella a filo con giunto sagomato con bordo di altezza pari a 105 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie