Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6002443 GRM 105 500 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6002443

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6002443 GRM 105 500 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 45900 mm²

Packung

  • 3 M

EAN

4012196021956

Artikelnummer

OBO6002443

Herstellernummer

6002443

Hersteller

OBO

Profilform:

U-Form

Breite:

500 mm

Höhe:

105 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

45900 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Passerella grigliata GRM 105x500x3000, St, FT