OBO BETTERMANN - OBO6002435 GRM 105 200 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6002435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 200 mm
Höhe - 105 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 17500 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196021475
Artikelnummer
OBO6002435
Herstellernummer
6002435
Hersteller
OBO
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17500 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige


