OBO BETTERMANN - OBO6002374 GRB 90 120 G CURVA 90 PASS GRIGLIATA - 6002374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gitterrinnenbreite - 200 mm
Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 105 mm
Bauform - Bogen horizontal
Drahtdurchmesser - 4.4 mm
Winkel - 90°
Packung
1 ST
EAN
4012195456254
Artikelnummer
OBO6002374
Herstellernummer
6002374
Hersteller
OBO
Geeignet für Gitterrinnenbreite:
200 mm
Geeignet für Gitterrinnenhöhe:
105 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Drahtdurchmesser:
4.4 mm
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige


