Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6002372 GRB 90 115 G CURVA 90 PASS GRIGLIATA - 6002372

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6002372 GRB 90 115 G CURVA 90 PASS GRIGLIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 105 mm

  • Bauform - Bogen horizontal

  • Drahtdurchmesser - 3.9 mm

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195456247

Artikelnummer

OBO6002372

Herstellernummer

6002372

Hersteller

OBO

Geeignet für Gitterrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Gitterrinnenhöhe:

105 mm

Bauform:

Bogen horizontal

Drahtdurchmesser:

3.9 mm

Winkel:

90°

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Curve grigliata 90° 105x150, St, G