Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6002234 GRB 90 530 FT CURVA 90 PASS GRIGLIATA - 6002234

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6002234 GRB 90 530 FT CURVA 90 PASS GRIGLIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 55 mm

  • Bauform - Bogen horizontal

  • Drahtdurchmesser - 4.4 mm

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196001811

Artikelnummer

OBO6002234

Herstellernummer

6002234

Hersteller

OBO

Geeignet für Gitterrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Gitterrinnenhöhe:

55 mm

Bauform:

Bogen horizontal

Drahtdurchmesser:

4.4 mm

Winkel:

90°

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Curva 90° orizzontale per passerelle a filo con altezza del bordo di 55 mm.