OBO BETTERMANN - OBO6002222 GRB 90 515 FT CURVA 90 PASS GRIGLIATA - 6002222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gitterrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 55 mm
Bauform - Bogen horizontal
Drahtdurchmesser - 3.9 mm
Winkel - 90°
Packung
1 ST
EAN
4012196027248
Artikelnummer
OBO6002222
Herstellernummer
6002222
Hersteller
OBO
Geeignet für Gitterrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Gitterrinnenhöhe:
55 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Drahtdurchmesser:
3.9 mm
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0


