OBO BETTERMANN - OBO6002218 GRB 90 510 FT CURVA 90 PASS GRIGLIATA - 6002218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gitterrinnenbreite - 100 mm
Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 55 mm
Bauform - Bogen horizontal
Drahtdurchmesser - 3.9 mm
Winkel - 90°
Packung
1 ST
EAN
4012196001699
Artikelnummer
OBO6002218
Herstellernummer
6002218
Hersteller
OBO
Geeignet für Gitterrinnenbreite:
100 mm
Geeignet für Gitterrinnenhöhe:
55 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Drahtdurchmesser:
3.9 mm
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0


