Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6001963 GRB 90 550 G CURVA 90 PASS GRIGLIATA - 6001963

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6001963 GRB 90 550 G CURVA 90 PASS GRIGLIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinnenbreite - 500 mm

  • Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 55 mm

  • Bauform - Bogen horizontal

  • Drahtdurchmesser - 4.8 mm

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196352876

Artikelnummer

OBO6001963

Herstellernummer

6001963

Hersteller

OBO

Geeignet für Gitterrinnenbreite:

500 mm

Geeignet für Gitterrinnenhöhe:

55 mm

Bauform:

Bogen horizontal

Drahtdurchmesser:

4.8 mm

Winkel:

90°

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Curve canali grigliati 90° 55x500, St, G